Wibe Group - PERFORERT RENNE W3/40, 400MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 1.96M - 736691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 400 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677366910
Elnummer
1361013
Leverandørens varenummer
736691
Typebeskrivelse
1361013
Høyde:
40 mm
Bredde:
400 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1,25 mm
Nyttbart tverrsnitt:
16000 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Hullmønster i bunn og sider passer de fleste festemetoder.
Kan leveres i andre lengder og evt farger på forespørsel.


