Wibe Group - Profilklammer 37 Zink+ - CSU795598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489699413
Elnummer
1323997
Leverandørens varenummer
CSU795598
Typebeskrivelse
1323997
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Profilklammer for montasje av lokk på Wibe kabelstiger. Zink+ er korrosjonsjklasse opp til og med C4. Hvitlakkert


