Wibe Group - Profilklammer 37 Zink+Hvit - CSU795599
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489699420
Elnummer
1323996
Leverandørens varenummer
CSU795599
Typebeskrivelse
1323996
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre


