Wibe Group - Renne W1/40-100 2m sendzimirf - CSU795815

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Renne W1/40-100 2m sendzimirf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677958153

Elnummer

1311545

Leverandørens varenummer

CSU795815

Typebeskrivelse

1311545

Høyde:

40 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

4000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Uperforert Kabelrenne W1/40, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket svart, 2M