Wibe Group - Renne W1/40-400 2m sendzimirf - CSU795817

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Renne W1/40-400 2m sendzimirf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677958177

Elnummer

1311547

Leverandørens varenummer

CSU795817

Typebeskrivelse

1311547

Høyde:

40 mm

Bredde:

400 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Materialtykkelse:

1,25 mm

Nyttbart tverrsnitt:

16000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Uperforert Kabelrenne W1/40, 400mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket svart, 2M