Wibe Group - RENNE W1/40, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M - 723219

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - RENNE W1/40, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677232192

Elnummer

1377016

Leverandørens varenummer

723219

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Høyde:

40 mm

Bredde:

600 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1,5 mm

Nyttbart tverrsnitt:

24000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Renne W1/40, 600mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket, 2M