Wibe Group - Renne W1/60-400 2m FZS.60mm vangehøyde - 723975

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Renne W1/60-400 2m FZS.60mm vangehøyde

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677239757

Elnummer

1351109

Leverandørens varenummer

723975

Typebeskrivelse

1351109

Høyde:

60 mm

Bredde:

400 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1,25 mm

Nyttbart tverrsnitt:

24000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

W1/60-400 2m FZS.60mm vangehøyde