Wibe Group - RØRPENDELFESTE W73, M10, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 0 N
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290550
Elnummer
1377937
Leverandørens varenummer
729055
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


