Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe Group - SIDEFESTE 20 FOR PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20 , WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 723450

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - SIDEFESTE 20 FOR PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20 , WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 154...154 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677234509

Elnummer

1356030

Leverandørens varenummer

723450

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

154...154 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Sidefeste 20 for 24/20 P/A-skinne stål...