Wibe Group - SIDEFESTE 20F FOR PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F , WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 723451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 150...150 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 0 N
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677234516
Elnummer
1356032
Leverandørens varenummer
723451
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...150 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


