Wibe Group - Skarv fjellboltfeste Ø20-25mm - CSU795527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Materiale - Stål
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481192356
Elnummer
1212123
Leverandørens varenummer
CSU795527
Typebeskrivelse
CSU795527
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Materiale:
Stål
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...600 mm
Lengde:
65 mm
Klar høyde:
nei


