Wibe Group - SKJØT FOR LOKK 150 FZV - 780452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 150 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677804528
Elnummer
1377482
Leverandørens varenummer
780452
Typebeskrivelse
1377482
Bredde:
150 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Skjøt For Lokk W5, 150mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket