Wibe Group - SKJØT FOR LOKK W5, 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 780457

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - SKJØT FOR LOKK W5, 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677804573

Elnummer

1377487

Leverandørens varenummer

780457

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Bredde:

600 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

Skjøt For Lokk W5, 600mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket