Wibe Group - SKJØT FOR LOKK W5, 600MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 714716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677147168
Elnummer
1358586
Leverandørens varenummer
714716
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Bredde:
600 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
9010
Skjøt til lokk for kabelstige stål....