Wibe Group - SKJØT W7, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 723180

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - SKJØT W7, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677231805

Elnummer

1377056

Leverandørens varenummer

723180

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

600...600 mm

Passer for gitterrenne tråd:

40...40 mm

Lengde:

300 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Skjøt W7, 600mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket