Wibe Group - SKRUE M10X35 SF - 728650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde til underkant hode - 35 mm
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Helgjenget - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677286508
Elnummer
1358903
Leverandørens varenummer
728650
Typebeskrivelse
1358903
Materiale:
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde til underkant hode:
35 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
17 mm
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
nei


