Wibe Group - SKRUESATS 20S, 8X60MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 715736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 60 mm
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Antall gjenger pr. tomme - 0
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677157365
Elnummer
1356533
Leverandørens varenummer
715736
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
60 mm
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Antall gjenger pr. tomme:
0
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja


