Wibe Group - SKRUESATS 22S, 8X16MM, WIBE, SF, SYREFAST - 725582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Hodeform - Linsehode
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 16 mm
Sportype - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255825
Elnummer
1356534
Leverandørens varenummer
725582
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Rustfritt stål
Hodeform:
Linsehode
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
16 mm
Sportype:
Andre
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Gjengestørrelse i tommer:
5/16"
Antall gjenger pr. tomme:
20
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja


