Wibe Group - Skruesats Bjelkekl 6BK-13 Fzv - CSU795920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Linsehode
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde til underkant hode - 45 mm
Materialkvalitet - 8.8 (stål)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677959204
Elnummer
1353995
Leverandørens varenummer
CSU795920
Typebeskrivelse
1353995
Materiale:
Stål
Hodeform:
Linsehode
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde til underkant hode:
45 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Type material sertifisert iht EN 10204:
2.1
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Senkhode:
nei
Mål firkant(lås):
10 mm
Gjengelengde:
26 mm
Helgjenget:
nei
Gjengestigning:
1,25 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
25 mm
Hodehøyde:
5 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei


