Wibe Group - Skruesats Bjelkekl 6BK-30 Fzv - CSU795922

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Skruesats Bjelkekl 6BK-30 Fzv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Linsehode

  • Gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Lengde til underkant hode - 60 mm

  • Materialkvalitet - 8.8 (stål)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677959228

Elnummer

1353997

Leverandørens varenummer

CSU795922

Typebeskrivelse

1353997

Materiale:

Stål

Hodeform:

Linsehode

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Lengde til underkant hode:

60 mm

Materialkvalitet:

8.8 (stål)

Type material sertifisert iht EN 10204:

2.1

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Senkhode:

nei

Mål firkant(lås):

10 mm

Gjengelengde:

26 mm

Helgjenget:

nei

Gjengestigning:

1,25 mm

Gjengetype:

Metrisk

Venstregjenget:

nei

Hodediameter:

25 mm

Hodehøyde:

5 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

Ja

Med underlagsskive:

nei

Selvlåsende:

nei

Skruesats Bjelkeklammer 6BK-30 varmforsinket.