Wibe Group - Skruesats w34 dacromet - 734646

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Skruesats w34 dacromet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Sylinderhode

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Lengde til underkant hode - 12 mm

  • Sportype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677346462

Elnummer

1357996

Leverandørens varenummer

734646

Typebeskrivelse

1357996

Materiale:

Stål

Hodeform:

Sylinderhode

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Lengde til underkant hode:

12 mm

Sportype:

Andre

Materialkvalitet:

8.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Senkhode:

nei

Helgjenget:

Ja

Gjengetype:

Metrisk

Venstregjenget:

nei

Hodediameter:

12 mm

Hodehøyde:

3,6 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

Ja

Med underlagsskive:

nei

Selvlåsende:

nei

skruesats w34, dacromet, wibe