Wibe Group - SKRUESATS W36, 8X12MM, WIBE, SF, SYREFAST - 725581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Hodeform - Sylinderhode
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 16 mm
Sportype - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255818
Elnummer
1378355
Leverandørens varenummer
725581
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Materiale:
Rustfritt stål
Hodeform:
Sylinderhode
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
16 mm
Sportype:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja


