Wibe Group - SKRUESATS W38, 5X10MM, WIBE, SF, SYREFAST - 729153

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - SKRUESATS W38, 5X10MM, WIBE, SF, SYREFAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Hodeform - Linsehode

  • Gjengemål metrisk (M.). - 5

  • Lengde til underkant hode - 10 mm

  • Sportype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677291533

Elnummer

1378356

Leverandørens varenummer

729153

Typebeskrivelse

1378356

Materiale:

Rustfritt stål

Hodeform:

Linsehode

Gjengemål metrisk (M.).:

5

Lengde til underkant hode:

10 mm

Sportype:

Andre

skruesats W38. skrue med mutter for montasje av skjøter , avgrening kabelbaner.