Wibe Group - Skruesats W38P C4 svart - CSU795841

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Skruesats W38P C4 svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Rundhode, flat

  • Gjengemål metrisk (M.). - 5

  • Lengde til underkant hode - 10 mm

  • Sportype - Sekskant

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677958412

Elnummer

1311571

Leverandørens varenummer

CSU795841

Typebeskrivelse

1311571

Materiale:

Stål

Hodeform:

Rundhode, flat

Gjengemål metrisk (M.).:

5

Lengde til underkant hode:

10 mm

Sportype:

Sekskant

Materialkvalitet:

8.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Senkhode:

nei

Helgjenget:

Ja

Gjengetype:

Metrisk

Venstregjenget:

nei

Hodediameter:

10 mm

Hodehøyde:

1,5 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

Ja

Med underlagsskive:

nei

Selvlåsende:

nei

RAL-nummer:

9005

Farge:

Svart

Skruesats W 38P, Wibe, C4 svart