Wibe Group - Splice Plate LM100 PC1 - MLM2326PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Splice Plate LM100 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678031763

Elnummer

1331570

Leverandørens varenummer

MLM2326PC1

Typebeskrivelse

MLM2326PC1

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...900 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Skjøteplate i glassfiber til kabelstiger CL100. Brukes for å skjøte sammen 2 kabelstiger. Det må brukes 2 stk skjøteplater pr skjøt eller sammen med en reduseringsdel. Hver skjøteplate skal monteres med 4 stk bolter. M10X25 millimeter. Korrosjonsklasse CX.