Wibe Group - Splice Plate LM100 SS - MLM2328SS

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Splice Plate LM100 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678031770

Elnummer

1331571

Leverandørens varenummer

MLM2328SS

Typebeskrivelse

MLM2328SS

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Rustfritt stål

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...900 mm

Klar høyde:

nei

Farge:

Edelstål

Skjøteplate i syrefast stål til kabelstiger CL100. Brukes for å skjøte sammen 2 kabelstiger. Det må brukes 2 stk skjøteplater per skjøt eller sammen med en reduseringsdel. Hver skjøteplate skal monteres med 4 stk bolter. M10X20 millimeter. Korrosjonsklasse CX.