Wibe Group - Spring Nut M10 PC1 - M4829PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mutter
Materiale - Andre
Med flens - Ja
Materialkvalitet - Andre
RAL-nummer - 7047
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678035723
Elnummer
1331461
Leverandørens varenummer
M4829PC1
Typebeskrivelse
M4829PC1
Modell / utførelse:
Mutter
Materiale:
Andre
Med flens:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
7047
Halogenfri:
Ja
Fjærmutter M10 i glassfiber utførelse, brukes sammen med for eksempel veggkonsoller for feste til stigefester og lignendeende. Benytt M10 millimeter bolter i glassfiber eller stål.
ProduktbladPDF


