Wibe Group - Stikkontakt 2-V IP44+plate W2 - CSU795870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 161 mm
Platebredde - 200 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958702
Elnummer
1301899
Leverandørens varenummer
CSU795870
Typebeskrivelse
1301899
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
161 mm
Platebredde:
200 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
2-veis jordet innkapslet vegguttak kapsling IP44+Plate W24/40 Fzs Montasjeplater med ferdigmonterte bokser og stikkontakter


