Wibe Group - STILLBAR KONSOLL W1840, 500MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 783593
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 539 mm
Høyde - 185 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677835935
Elnummer
1377915
Leverandørens varenummer
783593
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
539 mm
Høyde:
185 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
60 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


