Wibe Group - T-avgr W12/40-50 flat Fzv hvit - CSU795386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 50 mm
Konstruktionstype - T-stykke, vannrett
NATO hullmønster - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480995002
Elnummer
1212101
Leverandørens varenummer
CSU795386
Typebeskrivelse
CSU795386
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
50 mm
Konstruktionstype:
T-stykke, vannrett
NATO hullmønster:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
T-avgr W12/40-50 flat varmforsinket hvit
ProduktbladPDF


