Wibe Group - T-avgr. W12/40-600 sendzimirf - CSU795833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 600 mm
Konstruktionstype - T-stykke, vannrett
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958337
Elnummer
1311563
Leverandørens varenummer
CSU795833
Typebeskrivelse
1311563
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
600 mm
Konstruktionstype:
T-stykke, vannrett
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005


