Wibe Group - T-SKJØT W29, 500MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 790989

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - T-SKJØT W29, 500MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677909896

Elnummer

1377305

Leverandørens varenummer

790989

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Modell / utførelse:

Langsgående og vinkelforbindelser

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

500...500 mm

Passer for gitterrenne tråd:

40...40 mm

Lengde:

501 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

T-Skjøt W29, 500mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket