Wibe Group - T-SKJØT W9, 40MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290949
Elnummer
1377939
Leverandørens varenummer
729094
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse:
Langsgående og vinkelforbindelser
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
70...600 mm
Passer for gitterrenne tråd:
40...40 mm
Lengde:
72,5 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


