Wibe Group - T-SKRUE 26U M10x30 Sf T-SKRUE 26U M10x30 syrefast - CSU795592

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - T-SKRUE 26U M10x30 Sf T-SKRUE 26U M10x30 syrefast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Lengde - 30 mm

  • Hodebredde - 43 mm

  • Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (V4A)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Materiale:

Rustfritt stål

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Lengde:

30 mm

Hodebredde:

43 mm

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Egnet for monteringsskinne:

Ja

Med mutter:

Ja

Brukes til montering med ankerskinner og takpendel.
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.