Wibe Group - T-SKRUE 26U M10x40 Fzv T-SKRUE 26U M10x40 galvanisert - CSU795590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 40 mm
Hodebredde - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489579722
Elnummer
1351364
Leverandørens varenummer
CSU795590
Typebeskrivelse
1351364
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
40 mm
Hodebredde:
43 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Med mutter:
Ja
Brukes til montering med ankerskinner og takpendel.
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.