Wibe Group - T-SKRUE 26U M10x50 Fzv T-SKRUE 26U M10x50 galvanisert - CSU795591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 50 mm
Hodebredde - 43 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489579739
Elnummer
1351365
Leverandørens varenummer
CSU795591
Typebeskrivelse
1351365
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
50 mm
Hodebredde:
43 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Med mutter:
Ja
Brukes til montering med ankerskinner og takpendel.
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.