Wibe Group - T-SKRUE 26U M10x50 Sf T-SKRUE 26U M10x50 syrefast - CSU795593
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 50 mm
Hodebredde - 43 mm
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (V4A)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489579753
Elnummer
1351367
Leverandørens varenummer
CSU795593
Typebeskrivelse
1351367
Materiale:
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
50 mm
Hodebredde:
43 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Med mutter:
Ja
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.


