Wibe Group - T-stykke 110/52 sort RAL9017 - STA550070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde - 52 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Symmetrisk - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001167
Elnummer
1215465
Leverandørens varenummer
STA550070
Typebeskrivelse
STA550070
Dybde:
52 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9017
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Med kabelklammer:
nei


