Wibe Group - T-stykke al 120/72 anod - STA520030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 72 mm
Forgreningsbredde - 120 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679004131
Elnummer
1225906
Leverandørens varenummer
STA520030
Typebeskrivelse
STA520030
Bredde:
200 mm
Dybde:
72 mm
Forgreningsbredde:
120 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


