Wibe Group - T-stykke al 120/72 so 9017 - STA520029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde - 72 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 2 - 80 mm
Symmetrisk - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003417
Elnummer
1215393
Leverandørens varenummer
STA520029
Typebeskrivelse
STA520029
Dybde:
72 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 2:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9017
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Med kabelklammer:
nei
Sveiset tilbehør med perfekt passform for en stabil og fin installasjon. Bruk 4 skjøtestykker I aluminium. Finnes både som pulverlakkert og anodisert. Gør det enkelt å få til en fin installasjon


