Wibe Group - Takfeste 2Fi Fzs - 792554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 54 mm
Bredde - 134 mm
Høyde - 131 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677925544
Elnummer
1322150
Leverandørens varenummer
792554
Typebeskrivelse
1322150
Lengde:
54 mm
Bredde:
134 mm
Høyde:
131 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Materiale: Stål, pre-galvanisert.


