Wibe Group - Takfeste 5 SF - 725573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 135 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 100 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255733
Elnummer
1356000
Leverandørens varenummer
725573
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
135 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
100 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
RAL-nummer:
0


