Wibe Group - TAKFESTE 5, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 716293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 135 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 100 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677162932
Elnummer
1377752
Leverandørens varenummer
716293
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
135 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
100 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


