Wibe Group - Takfeste TF-10 Fzv - 788164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 45 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 55 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677881642
Elnummer
1212176
Leverandørens varenummer
788164
Typebeskrivelse
788164
Lengde:
45 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
55 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Takfeste TF-10 varmforsinket


