Wibe Group - Takfeste TF-16 Fzv - 788165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 75 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677881659
Elnummer
1212177
Leverandørens varenummer
788165
Typebeskrivelse
788165
Lengde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
75 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Takfeste TF-16 varmforsinket


