Wibe Group - Takfeste W31 sendzimirforsink - CSU795858
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 64 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 70 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958580
Elnummer
1311588
Leverandørens varenummer
CSU795858
Typebeskrivelse
1311588
Lengde:
64 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
70 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Diameter:
9 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005


