Wibe Group - Takpendel 2, 400MM, WIBE, SF, SYREFAST - 725558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 392 mm
Profilbredde - 42 mm
Profilhøyde - 16 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255580
Elnummer
1356074
Leverandørens varenummer
725558
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
392 mm
Profilbredde:
42 mm
Profilhøyde:
16 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
C-profil
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Takpendel 2, 400mm, Wibe, Sf, Syrefast


