Wibe Group - Takpendel 2, 400MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 716284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 392 mm
Profilbredde - 42 mm
Profilhøyde - 16 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677162840
Elnummer
1377814
Leverandørens varenummer
716284
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
392 mm
Profilbredde:
42 mm
Profilhøyde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


