Wibe Group - Takpendel 2-500 Fzb - CSU795573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 504 mm
Profilbredde - 80 mm
Profilhøyde - 135 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489475901
Elnummer
1212129
Leverandørens varenummer
CSU795573
Typebeskrivelse
CSU795573
Lengde:
504 mm
Profilbredde:
80 mm
Profilhøyde:
135 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Nyttelastkapasitet:
8 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre


