Wibe Group - Takpendel 2, 700MM, WIBE, SF, SYREFAST - 725560

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Takpendel 2, 700MM, WIBE, SF, SYREFAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 729 mm

  • Profilbredde - 42 mm

  • Profilhøyde - 16 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677255603

Elnummer

1356078

Leverandørens varenummer

725560

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

729 mm

Profilbredde:

42 mm

Profilhøyde:

16 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Modell / utførelse:

C-profil

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Takpendel 2....